Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS D232-8 endeskjæremaskiner, 8-1/2 tommers størrelse | AB9JGA 2DGZ9 / 72046-8

KLEIN TOOLS D232-8 End Cutting Nippers, 8-1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: AB9JGA Modell: D232-8Kryssref.: 2DGZ9 / 72046-8
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
1 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
Skjærekapasitet / materialeKutter kobberledninger som brukes i de fleste elektriske applikasjoner og negler.
SkjærekantSlutt
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde3 / 8 "
Kjevebredde1.187 "
MaterialeStål
Total lengde8.5 "
VårreturNei
Tips Bredde19 til 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS D232-8 End Cutting Nippers, 8-1/2 tomme størrelse
1 018 NOK / enhet