Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 9125 Målebånd, 25 fot bladlengde, 1 tomme bladbredde, in./ft, lukket, stål | CR7EYH 795CV1

KLEIN TOOLS 9125 Tape Measure, 25 ft Blade Length, 1 Inch Blade Width, in./ft, Closed, Steel

På lager
Vare: CR7EYH Modell: 9125Kryssreferanse: 795CV1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

388NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KLEIN TOOLS 86375 Målebånd, 7.5 m båndlengde, magnetisk dobbelkrok | CE4WUE 86375367NOK
KLEIN TOOLS 9125 Målebånd, 25 fot båndlengde, enkeltkrok | CE4XJD 69267-3 9125238NOK
KLEIN TOOLS 9225 Målebånd, 25 fot båndlengde, magnetisk dobbel krok | CE4XJE 69269-7 9225364NOK
KLEIN TOOLS 9216 Målebånd, 16 fot båndlengde, magnetisk dobbel krok | CE4XJF 69266-6 9216277NOK
KLEIN TOOLS 9230 Målebånd, 30 fot båndlengde, magnetisk dobbel krok | CE4XJG 69272-7 9230420NOK
KLEIN TOOLS 9375 Målebånd, 7.5m båndlengde, magnetisk dobbelkrok | CE4XJH 69271-0 9375367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 9125 Tape Measure, 25 ft Blade Length, 1 Inch Blade Width, in./ft, Closed, Steel
388NOK / enhet