Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 646-7/16 muttertrekker, størrelse 7/16 tommer | AD8DGD 4JA34 / 65035-2

KLEIN TOOLS 646-7/16 muttertrekker, størrelse 7/16 tommer

På lager
Vare: AD8DGD Modell: 646-7/16Kryssref: 4JA34 / 65035-2
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
BladmaterialeHerdet og forkrommet stål
Fargekodebrun
HandlePutehåndtak
Håndtere fargeGul med svart grep
Håndtak DesignPutehåndtak
Hex0.4375 "
Hex størrelse7 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde10 5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
ShaftHul, krom
Skaftlengde6"
SkaftmaterialeStål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8205598000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEFargekodeTotal lengdeShaftShankSkaftlengdeSkaftmaterialePris
KLEIN TOOLS 610 muttertrekkersett, 1-1/2 tomme aksellengde, 2 stk | AA9NUF 1ED91 / 65014-7 6101/4 og 5/16 "mutterdriver sett--3.5 "--1.5 "Stål290NOK
KLEIN TOOLS 610-1/4 muttertrekker, hul, størrelse 1/4 x 1-1/2 tomme | AA9NUG 1ED92 / 61014-1 610-1/4Mutterdriver--3.5 "Hul-1.5 "Stål154NOK
KLEIN TOOLS 610-5/16 muttertrekker, størrelse 5/16 tommer | AA9NUH 1ED93 / 61051-6 610-5/16Mutterdriver--3.5 "Hul-1.5 "Stål154NOK
KLEIN TOOLS S8 muttertrekker, 3 hulaksel, 1/4 tomme størrelse | AB9HVN 2DFD7 / 32659-2 S8MutterdriverRød-6.625 "HulRund3"US Steel150NOK
KLEIN TOOLS 646-5/8 muttertrekker, størrelse 5/8 x 11-3/8 tommer | AC3CHX 2RKR8 / 65038-3 646-5/8MutterdriverGulGul11.375 "HulHul6"Stål267NOK
KLEIN TOOLS 646-1/4 muttertrekker, hul, størrelse 1/4 x 6 tommer | AD8DGA 4JA31 / 65031-4 646-1/4Mutterdriver-Rød9.75 "Hul, krom-6"Stål153NOK
KLEIN TOOLS 646-5/16 muttertrekker, størrelse 5/16 tommer | AD8DGB 4JA32 / 65032-1 646-5/16Mutterdriver-Gul9.75 "Hul, krom-6"Stål164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 646-7/16 muttertrekker, størrelse 7/16 tommer
187NOK / enhet