Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1492.06X30 Hygienic USIT Hex Head Screw, Stainless Steel, Partially Threaded, M6, 18 mm Min Thread | CR7BTM 802JN3

KIPP K1492.06X30 Hygienisk USIT sekskantskrue, rustfritt stål, delvis gjenget, M6, 18 mm min gjenge

På lager
Vare: CR7BTM Modell: K1492.06X30Kryssref: 802JN3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1492.06X30 Hygienisk USIT sekskantskrue, rustfritt stål, delvis gjenget, M6, 18 mm min gjenge
116NOK / enhet