Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1332.06 Hygienic Cap Nut w/Flat Head, Low Crown Flattened Head, M6 Thread, 316L, Stainless Steel | CR6ZRL 802GW8

KIPP K1332.06 Hygienisk kapselmutter med flatt hode, lavt krone flatt hode, M6 gjenger, 316L, rustfritt stål

På lager
Vare: CR6ZRL Modell: K1332.06Kryssreferanse: 802GW8

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1332.06 Hygienisk kapselmutter med flatt hode, lavt krone flatt hode, M6 gjenger, 316L, rustfritt stål
110NOK / enhet