Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0817.25 rund lokaliseringsstift, rund, verktøystål, 25 mm skaft utvendig diameter, 49 mm skaftlengde | CR7DZL 801XV9

KIPP K0817.25 Rund lokaliseringsstift, rund, verktøystål, 25 mm skaft utvendig diameter, 49 mm skaftlengde

På lager
Vare: CR7DZL Modell: K0817.25Kryssreferanse: 801XV9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1805
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0817.25 Rund lokaliseringsstift, rund, verktøystål, 25 mm skaft utvendig diameter, 49 mm skaftlengde
681NOK / enhet