Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0645.2512008X40 Kamhåndtak innvendige gjenger 4-21/64 tommer x 33.2 mm | AF7DVN 20WY30

KIPP K0645.2512008X40 Kamhåndtak innvendige gjenger 4-21/64 tommer x 33.2 mm

På lager
Vare: AF7DVN Modell: K0645.2512008X40Kryssreferanse: 20WY30

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamhåndtak
FinishNaturlig
MaterialeRustfritt stål
Total lengde108mm
Skruelengde1-37/64
TrådstørrelseM8
typenInterne tråder
Bredde33.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926902500

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkruelengdeTrådstørrelseBreddePris
KIPP K0645.15120A1X20 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1/8 tommer x 21.5 mm | AF7DUK 20WY04 K0645.15120A1X2079.2mm51/6410-3221.5mm701NOK
KIPP K0645.15120A1X30 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1 / 8 tommer x 21.5 mm | AF7DUL 20WY05 K0645.15120A1X3079.2mm1.18710-3221.5mm711NOK
KIPP K0645.15120A1X40 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1/8 tommer x 21.5 mm | AF7DUM 20WY06 K0645.15120A1X4079.2mm1-37/6410-3221.5mm725NOK
KIPP K0645.15120A1X50 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1 / 8 tommer x 21.5 mm | AF7DUN 20WY07 K0645.15120A1X5079.2mm1-63/6410-3221.5mm726NOK
KIPP K0645.15120A2X20 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1 / 8 tommer x 21.5 mm | AF7DUP 20WY08 K0645.15120A2X2079.2mm51/641 / 4-2021.5mm735NOK
KIPP K0645.15120A2X30 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1 / 8 tommer x 21.5 mm | AF7DUQ 20WY09 K0645.15120A2X3079.2mm1.1871 / 4-2021.5mm735NOK
KIPP K0645.15120A2X40 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1/8 tommer x 21.5 mm | AF7DUR 20WY10 K0645.15120A2X4079.2mm1-37/641 / 4-2021.5mm738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0645.2512008X40 Kamhåndtak innvendige gjenger 4-21/64 tommer x 33.2 mm
1 029 NOK / enhet