Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0385.25107 Rear-Mount Gripper With Serrated Face, 25 mm Dia, M6, 10 mm Height, Serrated, Carbide | CR7APU 801XH2

KIPP K0385.25107 Bakmontert griper med tagget overflate, 25 mm dia, M6, 10 mm høyde, taggete, karbid

På lager
Vare: CR7APU Modell: K0385.25107Kryssreferanse: 801XH2
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
764NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGriper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0356
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0385.10107 Bakmontert griper med tagget overflate, 10 mm dia, M5, 10 mm høyde, taggete, karbid | CR7AJE 801X68 K0385.10107373NOK
KIPP K0385.12107 Bakmontert griper med tagget overflate, 12 mm dia, M5, 10 mm høyde, taggete, karbid | CR7AJF 801XC7 K0385.12107376NOK
KIPP K0385.16107 Bakmontert griper med tagget overflate, 16 mm dia, M6, 10 mm høyde, taggete, karbid | CR7AJG 801XF0 K0385.16107489NOK
KIPP K0385.20107 Bakmontert griper med taggete overflate, 20 mm dia, M6, 10 mm høyde, taggete, karbid | CR7AJH 801XG1 K0385.20107560NOK
KIPP K0385.10102 Tappet griper med gjennomgående hull m/flat overflate, 10 mm Dia, M5, 10 mm Høyde, Flat Face | CR7APG 801X66 K0385.10102176NOK
KIPP K0385.10122 Tappet griper med gjennomgående hull m/flat overflate, 10 mm Dia, M5, 12 mm Høyde, Flat Face | CR7APH 801X71 K0385.10122185NOK
KIPP K0385.12102 Gjennomgående hulltappet griper m/flat overflate, 12 mm Dia, M5, 10 mm Høyde, Flat Face | CR7APJ 801XC5 K0385.12102187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0385.25107 Bakmontert griper med tagget overflate, 25 mm dia, M6, 10 mm høyde, taggete, karbid
764NOK / enhet