Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0274.008X40 Mini Wing Knop External M8 1.57 Tommer 2.16 | AC8QWH 3DAV3

KIPP K0274.008X40 Mini Wing Knop External M8 1.57 tommer 2.16

På lager
Vare: AC8QWH Modell: K0274.008X40Kryssreferanse: 3DAV3
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini vingeknott
FinishMatte
KnottypeVingegrep
Materialetermo
Total høyde2.16
Total lengde2.16 "
Skruelengde1.57 "
StilNovo Grip (R)
TrådstørrelseM8
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3926902500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0274.0008X20 Mini Wing Knop Ekstern Rustfritt Stål M8 0.78 Tommer 1.38 | AC8QVU 3DAT2 K0274.0008X201.381.380 "0.78 "Ekstern tråd, rustfritt stålpinne44NOK
KIPP K0274.0008X25 Mini-vingeknott utvendig rustfritt stål M8 0.99 tommer 1.57 | AC8QVV 3DAT3 K0274.0008X251.571.57 "0.99 "Ekstern tråd, rustfritt stålpinne44NOK
KIPP K0274.008X20 Mini Wing Knop External M8 0.78 Tommer 1.38 | AC8QWF 3DAU9 K0274.008X201.381.380 "0.78 "Ekstern tråd26NOK
KIPP K0274.008X25 Mini Wing Knop External M8 0.99 Tommer 1.57 | AC8QWG 3DAV1 K0274.008X251.571.57 "0.99 "Ekstern tråd24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0274.008X40 Mini Wing Knop External M8 1.57 tommer 2.16
25NOK / enhet