Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0155.408X45 Star Grip Knob M8 Ekstern 1.77 2.56 1.26 L | AC9GXP 3GHV6

KIPP K0155.408X45 Star Grip Knott M8 Ekstern 1.77 2.56 1.26 L

På lager
Vare: AC9GXP Modell: K0155.408X45Kryssref: 3GHV6

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStar Grip Knott
Diameter1.26 "
FinishMatte Black
KnottypeStjernegrep
Materialetermo
Total lengde2.56 "
Skruelengde1.77 "
StilL
TrådstørrelseM8
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926902500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSkruelengdeStiltypenPris
KIPP K0155.208 Star Grip Knob M8 Intern 0.98 1.57 K | AC8RZX 3DFT3 K0155.2081.57 "0.98 "-KIntern tråd44NOK
KIPP K0155.4081X15 Star Grip Knob M8 Ekstern 0.59 1.57 1.57 L | AC9GWH 3GHR3 K0155.4081X151.57 "1.57 "0.59 "LEkstern tråd51NOK
KIPP K0155.4081X20 Star Grip Knob M8 Ekstern 0.78 1.77 1.57 L | AC9GWK 3GHR5 K0155.4081X201.57 "1.77 "0.78 "LEkstern tråd52NOK
KIPP K0155.4081X25 Star Grip Knob M8 Ekstern 0.99 1.99 1.57 L | AC9GWM 3GHR7 K0155.4081X251.57 "1.99 "0.99 "LEkstern tråd49NOK
KIPP K0155.4081X30 Star Grip Knob M8 Ekstern 1.18 2.16 1.57 L | AC9GWP 3GHR9 K0155.4081X301.57 "2.16 "1.18 "LEkstern tråd53NOK
KIPP K0155.4081X35 Star Grip Knob M8 Ekstern 1.38 2.36 1.57 L | AC9GWR 3GHT2 K0155.4081X351.57 "2.36 "1.38 "LEkstern tråd60NOK
KIPP K0155.4081X40 Stjernegrepsknott M8 Ekstern 1.57 2.56 1.57 L | AC9GWU 3GHT4 K0155.4081X401.57 "2.56 "1.57 "LEkstern tråd54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0155.408X45 Star Grip Knott M8 Ekstern 1.77 2.56 1.26 L
41NOK / enhet