Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0116.2081X35 Justerbart håndtak M8 Ekstern 1.38 2.93 3.17 Svart | AC9GHA 3GGA4

KIPP K0116.2081X35 Justerbart håndtak M8 Ekstern 1.38 2.93 3.17 Svart

På lager
Vare: AC9GHA Modell: K0116.2081X35Kryssref: 3GGA4
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart håndtak
FARGESvart sateng
FinishSvart sateng
Høyde3.17 "
KnottypeJusterbart håndtak
Materialesink
Total lengde2.93 "
Skruelengde1.38 "
StilKlassisk ball
TrådstørrelseM8
typenEksterne tråder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7907006000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0116.2081 Justerbart håndtak M8 Intern 2.93 1.79 Svart | AC9GDT 3GFP9 K0116.20811.79 "2.93 "-Interne tråder232NOK
KIPP K0116.3081 Justerbart håndtak M8 Intern 3.58 2.26 Svart | AC9GDW 3GFR3 K0116.30812.26 "3.58 "-Interne tråder232NOK
KIPP K0116.2081X15 Justerbart håndtak M8 Ekstern 0.59 2.93 2.38 Svart | AC9GGW 3GFZ9 K0116.2081X152.38 "2.93 "0.59 "Eksterne tråder223NOK
KIPP K0116.2081X20 Justerbart håndtak M8 Ekstern 0.78 2.93 2.58 Svart | AC9GGX 3GGA1 K0116.2081X202.58 "2.93 "0.78 "Eksterne tråder232NOK
KIPP K0116.2081X25 Justerbart håndtak M8 Ekstern 0.99 2.93 2.78 Svart | AC9GGY 3GGA2 K0116.2081X252.78 "2.93 "0.99 "Eksterne tråder232NOK
KIPP K0116.2081X30 Justerbart håndtak M8 Ekstern 1.18 2.93 2.97 Svart | AC9GGZ 3GGA3 K0116.2081X302.97 "2.93 "1.18 "Eksterne tråder246NOK
KIPP K0116.2081X40 Justerbart håndtak M8 Utvendig 1.57 2.93 3.37 Svart | AC9GHB 3GGA5 K0116.2081X403.37 "2.93 "1.57 "Eksterne tråder248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0116.2081X35 Justerbart håndtak M8 Ekstern 1.38 2.93 3.17 Svart
243NOK / enhet