Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0116.2061X20 Justerbart håndtak M6 Utvendig 0.78 2.93 2.58 Svart | AC9GGL 3GFY9

KIPP K0116.2061X20 Justerbart håndtak M6 Ekstern 0.78 2.93 2.58 Svart

På lager
Vare: AC9GGL Modell: K0116.2061X20Kryssref: 3GFY9
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart håndtak
FARGESvart sateng
FinishSvart sateng
Høyde2.58 "
KnottypeJusterbart håndtak
Materialesink
Total lengde2.93 "
Skruelengde0.78 "
StilKlassisk ball
TrådstørrelseM6
typenEksterne tråder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7907006000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0116.1061 Justerbart håndtak M6 Internt 1.85 1.28 Svart | AC9GDL 3GFP3 K0116.10611.28 "1.85 "-Interne tråder172NOK
KIPP K0116.2061 Justerbart håndtak M6 Internt 2.93 1.79 Svart | AC9GDR 3GFP8 K0116.20611.79 "2.93 "-Interne tråder213NOK
KIPP K0116.1061X10 Justerbart håndtak M6 Utvendig 0.39 1.85 1.67 Svart | AC9GFG 3GFV9 K0116.1061X101.67 "1.85 "0.39 "Eksterne tråder183NOK
KIPP K0116.1061X15 Justerbart håndtak M6 Utvendig 0.59 1.85 1.87 Svart | AC9GFH 3GFW1 K0116.1061X151.87 "1.85 "0.59 "Eksterne tråder183NOK
KIPP K0116.1061X20 Justerbart håndtak M6 Utvendig 0.78 1.85 2.07 Svart | AC9GFJ 3GFW2 K0116.1061X202.07 "1.85 "0.78 "Eksterne tråder184NOK
KIPP K0116.1061X25 Justerbart håndtak M6 Utvendig 0.99 1.85 2.26 Svart | AC9GFK 3GFW3 K0116.1061X252.26 "1.85 "0.99 "Eksterne tråder184NOK
KIPP K0116.1061X30 Justerbart håndtak M6 Utvendig 1.18 1.85 2.46 Svart | AC9GFL 3GFW4 K0116.1061X302.46 "1.85 "1.18 "Eksterne tråder184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0116.2061X20 Justerbart håndtak M6 Ekstern 0.78 2.93 2.58 Svart
225NOK / enhet