Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0114.1A42X50 Spenningshendel Utvendig 1.99 4.02 3 / 8-16 3.11 | AC8QTX 3DAJ6

KIPP K0114.1A42X50 Spenningsspak ekstern 1.99 4.02 3/8-16 3.11

På lager
Vare: AC8QTX Modell: K0114.1A42X50Kryssreferanse: 3DAJ6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
693NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpenningsspake
FinishSvart oksid
Handle15 Degree
Høyde3.11 "
MaterialeStål
Total lengde4.02 "
Skruelengde1.99 "
StilLav profil
Trådstørrelse3 / 8-16
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8466935385
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0114.2A41 Spenningsspak Intern 5.16 3/8-16 0.53 | AC8QRP 3DAF3 K0114.2A410 Degree0.53 "5.16 "-Intern tråd700NOK
KIPP K0114.2A42 Spenningsspak Intern 5.16 3/8-16 1.5 | AC8QRQ 3DAF4 K0114.2A4215 Degree1.5 "5.16 "-Intern tråd780NOK
KIPP K0114.1A41X20 Spenningsspak utvendig, 4.02" Lengde, 3/8-16 Gjengestørrelse, 1.26" Høyde, | AC8QTL 3DAH5 K0114.1A41X200 Degree1.26 "4.02 "0.78 "Ekstern tråd591NOK
KIPP K0114.1A41X25 Spenningsspak utvendig 0.99 4.02 3/8-16 1.46 | AC8QTM 3DAH6 K0114.1A41X250 Degree1.46 "4.02 "0.99 "Ekstern tråd591NOK
KIPP K0114.1A41X30 Spenningsspak utvendig 1.18 4.02 3/8-16 1.65 | AC8QTN 3DAH7 K0114.1A41X300 Degree1.65 "4.02 "1.18 "Ekstern tråd591NOK
KIPP K0114.1A41X40 Spenningsspak utvendig 1.57 4.02 3/8-16 2.05 | AC8QTP 3DAH8 K0114.1A41X400 Degree2.05 "4.02 "1.57 "Ekstern tråd621NOK
KIPP K0114.1A41X50 Tension Spak Ekstern 1.99 4.02 3/8-16 2.44 | AC8QTQ 3DAH9 K0114.1A41X500 Degree2.44 "4.02 "1.99 "Ekstern tråd621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0114.1A42X50 Spenningsspak ekstern 1.99 4.02 3/8-16 3.11
693NOK / enhet