Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0108.1A52X40 Justerbar spak 1 / 2-13 Ekstern 1.57 3.62 0 Grad | AC9HHX 3GKK5

KIPP K0108.1A52X40 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 1.57 3.62 0 Grader

På lager
Vare: AC9HHX Modell: K0108.1A52X40Kryssref: 3GKK5
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spenningshendel
FinishSvart oksid pulverlakk
Handle0 Degree
Høyde3.03 "
MaterialeStål
Total lengde3.62 "
Skruelengde1.57 "
StilJusterbar spak
Trådstørrelse1 / 2-13
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0108.2A51 Justerbar Spak 1/2-13 Innvendig 4.17 2.7 20 Grader | AC9HGA 3GKE7 K0108.2A5120 Degree2.7 "4.37 "-Intern tråd658NOK
KIPP K0108.2A52 Justerbar Spak 1/2-13 Innvendig 4.37 1.65 0 Grader | AC9HGB 3GKE8 K0108.2A520 Degree1.65 "4.37 "-Intern tråd658NOK
KIPP K0108.3A51 Justerbar Spak 1/2-13 Innvendig 5.1 3.19 20 Grader | AC9HGC 3GKE9 K0108.3A5120 Degree3.19 "5.3 "-Intern tråd799NOK
KIPP K0108.3A52 Justerbar Spak 1/2-13 Innvendig 5.3 1.85 0 Grader | AC9HGD 3GKF1 K0108.3A520 Degree1.85 "5.3 "-Intern tråd799NOK
KIPP K0108.1A51X20 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 0.78 3.46 20 Grader | AC9HHM 3GKJ5 K0108.1A51X2020 Degree3.09 "3.62 "0.78 "Ekstern tråd581NOK
KIPP K0108.1A51X25 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 0.99 3.46 20 Grader | AC9HHN 3GKJ6 K0108.1A51X2520 Degree3.29 "3.62 "0.99 "Ekstern tråd581NOK
KIPP K0108.1A51X30 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 1.18 3.46 20 Grader | AC9HHP 3GKJ7 K0108.1A51X3020 Degree3.48 "3.62 "1.18 "Ekstern tråd581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0108.1A52X40 Justerbar Spak 1/2-13 Ekstern 1.57 3.62 0 Grader
597NOK / enhet