KINGSTON VALVES 226T-2-2 Vertikal tilbakeslagsventil, 1/4 x 1/4 tommers størrelse, vertikal tilbakeslagsventil med teflonskive | CE7APN

KINGSTON VALVES 226T-2-2 vertikal tilbakeslagsventil, 1/4 x 1/4 tommer størrelse, vertikal tilbakeslagsventil med teflonskive

Vare: CE7APN Modell: 226T-2-2
540NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
MaterialeMessing
trykk~~POS=TRUNC Range1 - 400 psi
Størrelse1/4 x 1/4 "
Temperaturområde0 - 350 grader F

Produktdetaljer:

    • Air Kompressorer

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
KINGSTON VENTILER 226T-3-3 vertikal tilbakeslagsventil, 3/8 x 3/8 tommers størrelse, vertikal tilbakeslagsventil med teflonskive | CE7APP 226T-3-33/8 x 3/8 "625NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINGSTON VALVES 226T-2-2 vertikal tilbakeslagsventil, 1/4 x 1/4 tommer størrelse, vertikal tilbakeslagsventil med teflonskive
540NOK / enhet