KINDORF B 995 10 kanals stanset 12ga dybde 1 1/2 tomme gull | AC9KMC 3HAL6

KINDORF B 995 10 kanals stanset 12ga dybde 1 1/2 tomme gull

Vare: AC9KMC Modell: B 995 10Kryssref: 3HAL6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 427 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal
FARGEGull
Dybde1.5 "
FinishGullgalvanisert
Måler12
Hullstørrelse9 / 16 "
Hullavstand1-1 / 2 "Center to Center
Lengde10ft.
MaterialeStål
Størrelse1-1/2" x 1-1/2"
Stilstandard
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.16
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishMålerHullstørrelseLengdeStørrelsePris
KINDORF B 903 10 kanals stanset 12 gauge dybde 3 tommer gull | AC9KLW 3HAK9 B 903 10Gull3"Gullgalvanisert129 / 16 "10ft.1-1 / 2 "x 3"3 488 NOK
RFQ
KINDORF B 905 10 SS Kanal stanset 12 Gauge Dybde 1 1/2 Inch Ss | AC9KLX 3HAL1 B 905 10 SSSølv1.5 "Rustfritt stål129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"5 452 NOK
RFQ
KINDORF B 907 10 SS Kanal stanset 14 Gauge Dybde 3/4 Inch Ss | AC9KLY 3HAL2 B 907 10 SSSølv3 / 4 "Rustfritt stål149 / 16 "10ft.1-1/2" x 3/4"3 145 NOK
RFQ
KINDORF B 907 10 kanals stanset 14 gauge dybde 3/4 tomme gull | AC9KLZ 3HAL3 B 907 10Gull3 / 4 "Gullgalvanisert149 / 16 "10ft.1-1/2" x 3/4"1 134 NOK
RFQ
KINDORF B 905 M 10 kanals stanset 14ga dybde 1 1/2 tomme gull | AC9KMA 3HAL4 B 905 M 10Gull1.5 "Gullgalvanisert149 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"1 328 NOK
RFQ
KINDORF B 905 10 kanals stanset 12ga dybde 1 1/2 tomme gull | AC9KMB 3HAL5 B 905 10Gull1.5 "Gullgalvanisert129 / 16 "10ft.1-1/2" x 1-1/2"1 864 NOK
RFQ
KINDORF B 905 8 utstanset kanal 12 gauge 8 fot 1.5 tommer D gull | AD2UYW 3ULW2 B 905 8Gull1.5 "Gullgalvanisert129 / 16 "x 7 / 8"8ft.1-1/2" x 1-1/2"1 421 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINDORF B 995 10 kanals stanset 12ga dybde 1 1/2 tomme gull
1 427 NOK / enhet