Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK C57 Strykejern 1-1 / 2 tommer | AH2PRW 2MY80

KILLARK C57 ledningsutløpshus Jern 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AH2PRW Modell: C57Kryssref: 2MY80
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
1 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsutløpshus
Tilbake TypeFlate
Body MaterialStryke
KroppsstilC
KroppstypeLedningsutløpshus
Kapasitet26.0 cu. i.
FARGEGrå
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse1-1 / 2 "
Navstilgjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7955
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKapasitetFarlig plasseringsklasseNavstørrelseSakPris
KILLARK C17 kanalhus C Style 1/2 tommers gråjern | AC2UUW 2MY76 C17C4.0 cu. i.Ja1 / 2 "Ledningsutløpshus351NOK
KILLARK LB17 kanalhus LB Style 1/2 tommers gråjern | AC2VDA 2NA56 LB17LB4.0 cu. i.Ja1 / 2 "Rørledning213NOK
KILLARK LB27 kanalhus LB Style 3/4 tommers gråjern | AC2VDB 2NA57 LB27LB7.0 cu. i.Ja3 / 4 "Rørledning320NOK
KILLARK LB37 kanalhus LB Style 1 tommers gråjern | AC2VDC 2NA58 LB37LB11.0 cu. i.Ja1"Rørledning402NOK
KILLARK LB47 ledningsuttak jern 1-1/4 tommer | AH2PTD 2NA59 LB47LB19.5 cu. i.Nei1.25 "Ledningsutløpshus1 086 NOK
KILLARK LL57 Rørstøpejern LL 1-1 / 2 tommer | AH2PTK 2NA66 LL57LL26.0 cu. i.Nei1-1 / 2 "Ledningsutløpshus1 341 NOK
KILLARK LR67 ledningsuttak jern LR 2 tommer | AH2PTT 2NA73 LR67LR48.0 cu. i.Nei2"Ledningsutløpshus2 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK C57 ledningsutløpshus Jern 1-1/2 tomme
1 325 NOK / enhet