Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KHK GEARS PB1-2040 vinkelgir, rett, girforhold 2, modul m 1, 20 tenner, nylon, 6 mm borediameter | CR6MVW 793CC1

KHK GEARS PB1-2040 vinkelgir, rett, girforhold 2, modul m 1, 20 tenner, nylon, 6 mm diameter

På lager
Vare: CR6MVW Modell: PB1-2040Kryssreferanse: 793CC1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråutstyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KHK GEARS SB1.5-2030 vinkelgir, rett, girforhold 1.5, modul m 1.5, 20 tenner, svart oksidbelagt stål | CR6MNU 793D68 SB1.5-2030Skråutstyr515NOK
KHK GEARS PB1.5-2030 vinkelgir, rett, girforhold 1.5, modul m 1.5, 20 tenner, nylon, 8 mm borediameter | CR6MNV 793CA6 PB1.5-2030Skråutstyr501NOK
KHK GEARS SUB1.5-2030 Vinkelgir, rett, girforhold 1.5, modul m 1.5, 20 tenner, rustfritt stål | CR6MNW 793DG4 SUB1.5-2030Skråutstyr902NOK
KHK GEARS SB1.5-3020 vinkelgir, rett, girforhold 1.5, modul m 1.5, 30 tenner, svart oksidbelagt stål | CR6MNX 793D71 SB1.5-3020Skråutstyr710NOK
KHK GEARS PB1.5-3020 vinkelgir, rett, girforhold 1.5, modul m 1.5, 30 tenner, nylon, 10 mm borediameter | CR6MNY 793CA8 PB1.5-3020Skråutstyr708NOK
KHK GEARS SUB1.5-3020 vinkelgir, rett, girforhold 1.5, modul m 1.5, 30 tenner, rustfritt stål | CR6MNZ 793DG6 SUB1.5-3020Skråutstyr1 340 NOK
KHK GEARS SB2-2030 Vinkelgir, rett, girforhold 1.5, modul m 2, 20 tenner, svart oksidbelagt stål | CR6MPA 793DA4 SB2-2030Skråutstyr672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KHK GEARS PB1-2040 vinkelgir, rett, girforhold 2, modul m 1, 20 tenner, nylon, 6 mm diameter
428NOK / enhet