Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØKKELAKSEL 5/8 GKS-2024-24 Nøkkelaksel, 5/8 tommer dia., 24 tommer lengde, aluminium | AC4NEG 30G067

KEYSHAFT 5/8 GKS-2024-24 nøkkelaksel, 5/8 tomme dia., 24 tommers lengde, aluminium

På lager
Vare: AC4NEG Modell: 5/8 GKS-2024-24Kryssref.: 30G067
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter5 / 8 "
Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde24 "
MaterialeAluminum
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)1.6
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)1.6
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 5/8 GKS-2024-24 nøkkelaksel, 5/8 tomme dia., 24 tommers lengde, aluminium
559NOK / enhet