Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØKKELAKSEL 3/4 GKS-316-12 Nøkkelaksel, 3/4 tommers diameter, 12 tommers lengde, 316 rustfritt stål | AC4NAR 30F983

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-12 nøkkelaksel, 3/4 tommers diameter, 12 tommers lengde, 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4NAR Modell: 3/4 GKS-316-12Kryssreferanse: 30F983
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
1 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter3 / 4 "
Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde12 "
Materiale316 rustfritt stål
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 3/4 GKS-316-12 nøkkelaksel, 3/4 tommers diameter, 12 tommers lengde, 316 rustfritt stål
1 272 NOK / enhet