Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØKKELAKSEL 20MM GKS-1045-300 Keyed Shaft, 20mm Dia., 300mm Length, Carbon Steel | AC4MTQ 30F820

KEYSHAFT 20 mm GKS-1045-300 kileaksel, 20 mm diameter, 300 mm lengde, karbonstål

På lager
Vare: AC4MTQ Modell: 20MM GKS-1045-300Kryssreferanse: 30F820
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
781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter20mm
Keyway6 3.5 mm x mm
Lengde300mm
MaterialeKarbonstål klasse 1045
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)30
Skipets bredde (cm)2.01
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 20 mm GKS-1045-300 kileaksel, 20 mm diameter, 300 mm lengde, karbonstål
781NOK / enhet