NØKKELAKSEL 2 7/16 GKS-304-24 Keyed Shaft, 2-7/16 Tommer Dia., 24 Tommer Lengde, 304 Rustfritt Stål | AC4MZD 30F948

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-304-24 nøkkelaksel, 2-7/16 tommers diameter, 24 tommers lengde, 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4MZD Modell: 2 7/16 GKS-304-24Kryssreferanse: 30F948

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter2.437 "
Keyway5 / 8 "x 5 / 16"
Lengde24 "
Materiale304 rustfritt stål
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.2695
Skipets høyde (cm)6.2
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)6.2
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeKeywayMaterialePris
NØKKELAKSEL 5/16 GKS-1045-18 Keyed Shaft, 5/16 tommers dia., 18 tommers lengde, karbonstål | AC4MEX 30F547 5/16 GKS-1045-185 / 16 "18 "3 / 32 "x 3 / 64"Karbonstål klasse 104561NOK
NØKKELAKSEL 5/16 GKS-1045-36 Keyed Shaft, 5/16 Inch Dia., 36 Inch Length, Carbon Steel | AC4MEZ 30F549 5/16 GKS-1045-365 / 16 "36 "3 / 32 "x 3 / 64"Karbonstål klasse 104587NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-3 Nøkkelaksel, 5/8 tommer diameter, 3 tommers lengde, karbonstål | AC4MGA 30F573 5/8 GKS-1045-35 / 8 "3"3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 104559NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-24 Keyed Shaft, 5/8 Tommer Dia., 24 Tommer Lengde, Karbonstål | AC4MGF 30F578 5/8 GKS-1045-245 / 8 "24 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 1045417NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-48 Nøkkelaksel, 5/8 tomme dia., 48 tommer lengde, karbonstål | AC4MGH 30F580 5/8 GKS-1045-485 / 8 "48 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 1045353NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-60 Keyed Shaft, 5/8 Tommer Dia., 60 Tommer Lengde, Karbonstål | AC4MGJ 30F581 5/8 GKS-1045-605 / 8 "60 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 1045427NOK
NØKKELAKSEL 5/8 GKS-1045-72 Keyed Shaft, 5/8 Tommer Dia., 72 Tommer Lengde, Karbonstål | AC4MGK 30F582 5/8 GKS-1045-725 / 8 "72 "3 / 16 "x 3 / 32"Karbonstål klasse 1045500NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-304-24 nøkkelaksel, 2-7/16 tommers diameter, 24 tommers lengde, 304 rustfritt stål
1 225 NOK / enhet