Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-316-12 Keyed Shaft Diameter 1-3/16 Inch 12 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4NBH 30F998

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-316-12 akseldiameter 1-3/16 tomme 12 tommers lengde 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4NBH Modell: 1 3/16 GKS-316-12Kryssreferanse: 30F998

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter1.187 "
Keyway1 / 4 "x 1 / 8"
Lengde12 "
Materiale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)3.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.02
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-316-12 akseldiameter 1-3/16 tomme 12 tommers lengde 316 rustfritt stål
1 245 NOK / enhet