Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEY-BAK 0S48-813 Key Reel Kevlar Belte Loop Passer 2 1/4 In | AB3GYK 1TCX2 / S48-LEK

KEY-BAK 0S48-813 Key Reel Kevlar Belte Loop Passer 2 1/4 In

På lager
Vare: AB3GYK Modell: 0S48-813Kryssref: 1TCX2 / S48-LEK
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelrulle
VedleggstypeBelte løkke
sak Størrelse2-1 / 4 "
FARGESvart
Anleggpolykarbonat
EAN0088056900536
Utvidet lengde48 "
FinishMatte Black
Passer belter opp til2-1 / 4 "
Inntrekkingskraft8 oz.
ring Size1.25 "
RingetypeDele
typenKevlar-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeFARGEAnleggUtvidet lengdeFinishring SizetypenPris
KEY-BAK 0001-104 Key Reel Chain Loop Passer til 2 1/4 tommers belter | AB3GYP 1TCX6 0001-104Belte løkkeSvartLær24 "Svart tekstur1.125 "Rustfritt stål kjede504NOK
KEY-BAK 0005-005 Key Reel Chain Clip Passer til 2-tommers belter | AB3GYQ 1TCX7 / 5SK 0005-005BelteklemmeSølvRustfritt stål og krom24 "Sølv tekstur1.125 "Rustfritt stål kjede225NOK
NØKKEL-BAK 0KB1-0A22 ID-merke for nøkkelrulle 24 tommer | AH9VYR 45DR08 / Sidekick 0KB1-0A22-Svart----badge Holder189NOK
KEY-BAK 0KBP-0041 Key Reel WhiSteele 24 Tommer | AH9VYT 45DR09 / Sidekick-kombo 0KBP-0041-Svart / Oransje-----333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEY-BAK 0S48-813 Key Reel Kevlar Belte Loop Passer 2 1/4 In
299NOK / enhet