Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KESON SR-100M Surveyor Rope 1/4 inch x 100m Mm | AC9YAN 3LJL3

KESON SR-100M Landmålertau 1/4 tomme x 100m Mm

På lager
Vare: AC9YAN Modell: SR-100MKryssref: 3LJL3
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
906NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandmålertau
BelteklemmeNei
KnivbeleggFjern
BladfargeHvit med svart / rød markering
Bladlengde100m
BladmaterialeGlassfiber
Bladbredde1 / 4 "
Case Typenone
Avgangstypemm
eksamener2mm
Lås Typenone
MålingstypeMetric
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode9017308000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeAvgangstypeeksamenerMålingstypePris
KESON SR-18-200 Surveyor Rope 1/4 inch x 200 Feet In./ft. | AC9YAH 3LJK7 SR-18-200200ft.in./ft.1/8SAE601NOK
KESON SR-10-200 Surveyor Rope 1/4 inch x 200 Feet In./ft. | AC9YAJ 3LJK8 SR-10-200200ft.in./ft./ Ingeniører1/10SAE580NOK
KESON SR-18-300 Surveyor Rope 1/4 inch x 300 Feet In./ft. | AC9YAK 3LJK9 SR-18-300300ft.in./ft.1/8SAE804NOK
KESON SR-10-300 Surveyor Rope 1/4 inch x 300 Feet In./ft. | AC9YAL 3LJL1 SR-10-300300ft.in./ft./ Ingeniører1/10SAE844NOK
KESON SR-50M Surveyor Rope 1/4 inch x 50m Mm | AC9YAM 3LJL2 SR-50M50mmm2mmMetric530NOK
KESON SR-18-100 Surveyor Rope 1/4 inch x 100 Feet In./ft. | AC9YAP 3LJL4 SR-18-100100ft.in./ft.1/8SAE392NOK
KESON SR-10-100 Surveyor Rope 1/4 inch x 100 Feet In./ft. | AC9YAQ 3LJL5 SR-10-100100ft.in./ft./ Ingeniører1/10SAE395NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KESON SR-100M Landmålertau 1/4 tomme x 100m Mm
906NOK / enhet