Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 87C400KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AE4QRW 5MJJ7

KERR LAKESIDE 87C400KCS Hylseskrue, standard, 7/8-9 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE4QRW Modell: 87C400KCSKryssref: 5MJJ7
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
1 339 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1-5 / 16 "
Hodehøyde7 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 87C400KCS Hylseskrue, standard, 7/8-9 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk
1 339 NOK /pakke