Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 5C75KFC Socket Cap Screw, Flat, 5-40 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QTY 5MJP3

KERR LAKESIDE 5C75KFC Hylseskrue, flat, 5-40 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QTY Modell: 5C75KFCKryssreferanse: 5MJP3

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 5-40
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 32 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse5-40
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 5C75KFC Hylseskrue, flat, 5-40 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk
179NOK /pakke