Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 50C125KCS Hylseskrue, standard, 1/2-13 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 50pk | AE6GLY 5RVA9

KERR LAKESIDE 50C125KCS Hylseskrue, standard, 1/2-13 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AE6GLY Modell: 50C125KCSKryssreferanse: 5RVA9
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
902NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 2-13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.376
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 50C125KCS Hylseskrue, standard, 1/2-13 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 50pk
902NOK /pakke