Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 43F100KCS Hylseskrue, med lapp, 7/16-20 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk | AA4TRA 13D660

KERR LAKESIDE 43F100KCS Hylseskrue, med lapp, 7/16-20 trådstørrelse, 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AA4TRA Modell: 43F100KCSKryssreferanse: 13D660
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
1 267 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelhodeskrue med patch
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.11 / 16 "
Hodehøyde7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område250 Grader F
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse7 / 16-20
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.997
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 43F100KCS Hylseskrue, med lapp, 7/16-20 trådstørrelse, 1 tomme lengde, 100pk
1 267 NOK /pakke