Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 430346-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 2 Inch Length, 10Pk | AE6GNQ 5RVF9

KERR LAKESIDE 430346-PG Hylseskrue, standard, 1-8 gjenger, 2 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE6GNQ Modell: 430346-PGKryssreferanse: 5RVF9
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
1 179 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1-8
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.5 "
Hodehøyde1"
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1-8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4965
Skipets høyde (cm)9.21
Skipets lengde (cm)13.65
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430346-PG Hylseskrue, standard, 1-8 gjenger, 2 tommers lengde, 10pk
1 179 NOK /pakke