Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 43C250KCS Hylseskrue, standard, 7/16-14 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 50pk | AE7DAB 5WZH3

KERR LAKESIDE 43C250KCS Hylseskrue, standard, 7/16-14 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AE7DAB Modell: 43C250KCSKryssreferanse: 5WZH3
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
949NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.11 / 16 "
Hodehøyde7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse7 / 16-14
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.82
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 43C250KCS Hylseskrue, standard, 7/16-14 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 50pk
949NOK /pakke