KERR LAKESIDE 100C700KCS Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 7 Inch Length, 10Pk | AE4QTH 5MJK8

KERR LAKESIDE 100C700KCS Hylseskrue, standard, 1-8 gjengestørrelse, 7 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AE4QTH Modell: 100C700KCSKryssreferanse: 5MJK8

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 092 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1-8
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.5 "
Hodehøyde1"
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet7"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1-8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.325
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 100C700KCS Hylseskrue, standard, 1-8 gjengestørrelse, 7 tomme lengde, 10pk
3 092 NOK /pakke