KERR LAKESIDE 100C600KCS Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AE4QTF 5MJK6

KERR LAKESIDE 100C600KCS Hylseskrue, standard, 1-8 gjengestørrelse, 6 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AE4QTF Modell: 100C600KCSKryssreferanse: 5MJK6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 421 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1-8
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.5 "
Hodehøyde1"
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet6"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1-8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.335
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 100C600KCS Hylseskrue, standard, 1-8 gjengestørrelse, 6 tomme lengde, 10pk
2 421 NOK /pakke