Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN YKK-01 Strømforsyningskabel | CJ7AHU

KERN AND SOHN YKK-01 Strømforsyningskabel

På lager
Vare: CJ7AHU Modell: YKK-01

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

663NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømkabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.5
Skipets lengde (cm)6
Skipets bredde (cm)22
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN YKK-01 Strømforsyningskabel
663NOK / enhet