Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN TF 1250-0.1FN Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet | CE8MCM

KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MCM Modell: TF 1250-0.1FN
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
7 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelegg tykkelse Gage
Batteri2 x 1.5V AAA
Reserve batteri50 timer.
Saksbredde126mm
Sifferstørrelse10mm
Digital avlesning0.1 / 1 pm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon126 x 65 x 35 mm
Husets høyde35 mm
Husets lengde65 mm
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Målekapasitet100, 1250 µm
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
lesbarhet0.1, 1?m, 0.1/1?m
EnheterMikrometer, tomme
Veiekapasitet100 / 1250 pm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)6.3
Skipets lengde (cm)21.5
Skipets bredde (cm)26.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllesbarhetPris
KERN OG SOHN TB 1000-0.1N. Beleggtykkelsesmåler, Nfe ekstern | CE8MBW TB 1000-0.1N.-4 295 NOK
RFQ
KERN OG SOHN TG 1250-0.1FN Beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet | CE8MCN TG 1250-0.1FN0.1, 1?m, 0.1/1?m7 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN beleggtykkelsesmåler, 100 og 1250 um, 0.1 og 1 um Lesbarhet
7 216 NOK / enhet