Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN TD GOLD 40 Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet

På lager
Vare: CE8MCF Modell: TD GOLD 40
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
5 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralyd tykkelsesmåler
Batteri4 x 1.5V AAA
Saksbredde120mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon120 x 62 x 28 mm
Husets høyde28 mm
Husets lengde62 mm
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
lesbarhet0.01mm
EnheterTommer, mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)6.3
Skipets lengde (cm)21.5
Skipets bredde (cm)26.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelesbarhetPris
KERN AND SOHN TD 225-0.1US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.1 mm lesbarhet | CE8MCE TD 225-0.1US30 x 65 x 120 mm120 mm65 mm0.1mm5 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TD GOLD 40 Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet
5 369 NOK / enhet