Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN OCS 901 Microscope Cleaning Set | CE8LDK

KERN AND SOHN OCS 901 Microscope Cleaning Set

På lager
Vare: CE8LDK Model: OCS 901

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøring Kit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)25
Skipets bredde (cm)15
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OCS 901 Microscope Cleaning Set
420NOK / enhet