KERN OG SOHN OBL 156 fase kontrastmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 40x, 100x forstørrelse | CJ7AEZ

KERN AND SOHN OBL 156 fasekontrastmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 40x, 100x forstørrelse

På lager
Vare: CJ7AEZ Modell: OBL 156

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinokulært fasekontrastmikroskop
Diameter20mm
SynsfeltHøyt bredt felt
Frekvens50 / 60 Hz
Belysningsstyrke overført lys3W
Belysningstype Transmittert lysLED
Inngangsspenning100 til 240V AC
Forstørrelse4x, 10x, 40x, 100x
Maks. Strøm0.3A
Optisk systemUendelighet
StrømforsyningPower Adapter
RørtypeTrinokulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5
Skipets høyde (cm)45
Skipets lengde (cm)27.5
Skipets bredde (cm)42
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBelysningsstyrke overført lysBelysningstype Transmittert lysInngangsspenningStrømforsyningPris
KERN OG SOHN OBL 155 fase kontrastmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 40x, 100x forstørrelse | CE8LBU OBL 15520Whalogen100 til 240VInnebygd strømforsyning17 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN OBL 156 fasekontrastmikroskop, trinokulært rørtype, 4x, 10x, 40x, 100x forstørrelse
21 408 NOK / enhet