KERN AND SOHN CE R8 Rod End, M8 Thread Size, Upto 50Kg Nominal Load, Gal. Steel | CE8HTR

KERN AND SOHN CE R8 stangende, M8 gjengestørrelse, opptil 50 kg nominell belastning, gal. Stål

Vare: CE8HTR Modell: CE R8
228NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
MaterialeGalvanisert stål
Nominell belastning<= 50 kg
TrådstørrelseM8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CE R8 stangende, M8 gjengestørrelse, opptil 50 kg nominell belastning, gal. Stål
228NOK / enhet