Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 313-030-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 100 g | CJ6YQL

KERN AND SOHN 313-030-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 100 g

På lager
Vare: CJ6YQL Modell: 313-030-100
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
1 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi1mg til 100g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)15.2
Skipets bredde (cm)15.2
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 313-020-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 50 g | CJ6YQK 313-020-1001mg til 50g1 515 NOK
KERN AND SOHN 313-040-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 200 g | CJ6YQM 313-040-1001mg til 200g1 758 NOK
KERN AND SOHN 313-050-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 500 g | CJ6YQN 313-050-1001mg til 500g2 773 NOK
KERN AND SOHN 313-060-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 1 kg | CJ6YQP 313-060-1001 mg til 1 kg3 517 NOK
KERN AND SOHN 313-070-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 2 kg | CJ6YQQ 313-070-1001 mg til 2 kg3 653 NOK
KERN AND SOHN 313-080-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 5 kg | CJ6YQR 313-080-1001 mg til 5 kg5 276 NOK
KERN AND SOHN 313-090-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 10 kg | CJ6YQT 313-090-1001 mg til 10 kg6 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 313-030-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 100 g
1 650 NOK / enhet