Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 56207 Forsenkerpilot 4.3 Mm Borediameter 8 Mm | AA4FDA 12J470

KEO 56207 Forsenkning Pilot 4.3 Mm Borediameter 8 Mm

På lager
Vare: AA4FDA Modell: 56207Kryssref: 12J470
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
702NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.8mm
FinishBright
MaterialeM35 Kobolt
Antall fløyter3
Total lengde71mm
Pilot dia.4.3mm
Shank Dia.5mm
typenSkrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.44
Skipets lengde (cm)10.48
Skipets bredde (cm)0.48
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.Pris
KEO 56200 Forsenkerpilot 2.5 Mm Borediameter 6 Mm | AA4FCT 12J463 562006mm71mm5mm643NOK
KEO 56201 Forsenkerpilot 3.2 Mm Borediameter 6 Mm | AA4FCU 12J464 562016mm71mm5mm617NOK
KEO 56202 Forsenkerpilot 3.4 Mm Borediameter 6 Mm | AA4FCV 12J465 562026mm71mm5mm659NOK
KEO 56203 Forsenkerpilot 2.9 Mm Borediameter 6.5 Mm | AA4FCW 12J466 562036.5mm71mm5mm733NOK
KEO 56204 Forsenkerpilot 3.7 Mm Borediameter 6.5 Mm | AA4FCX 12J467 562046.5mm71mm5mm739NOK
KEO 56205 Forsenkerpilot 3.9 Mm Borediameter 6.5 Mm | AA4FCY 12J468 562056.5mm71mm5mm730NOK
KEO 56206 Forsenkerpilot 3.3 Mm Borediameter 8 Mm | AA4FCZ 12J469 562068mm71mm5mm734NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 56207 Forsenkning Pilot 4.3 Mm Borediameter 8 Mm
702NOK / enhet