Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55780-TiALN Forsenking 6 fløyter 60 grader 1/8 tialn | AD6YDR 4CJU8

KEO 55780-TiALN Forsenking 6 fløyter 60 grader 1/8 tialn

På lager
Vare: AD6YDR Modell: 55780-TiALNKryssreferanse: 4CJU8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 8 "
FinishTiAlN
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter6
Total lengde1.25 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55780 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 1/8 karbid | AD6YDF 4CJT7 557801 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-260NOK
KEO 55781 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 3/16 karbid | AD6YDG 4CJT8 557813 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-274NOK
KEO 55782 Forsenkning 6 fløyter 60 graders 1/4 karbid | AD6YDH 4CJT9 557821 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-385NOK
KEO 55783 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 3/8 karbid | AD6YDJ 4CJU1 557833 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "558NOK
KEO 55784 Forsenkning 6 fløyter 60 graders 1/2 karbid | AD6YDK 4CJU2 557841 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"810NOK
KEO 55785 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 5/8 karbid | AD6YDL 4CJU3 557855 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"1 203 NOK
KEO 55786 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 3/4 karbid | AD6YDM 4CJU4 557863 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55780-TiALN Forsenking 6 fløyter 60 grader 1/8 tialn
315NOK / enhet