Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55768 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 1 1/4 karbid | AD3LDG 3ZYN8

KEO 55768 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1 1/4 karbid

På lager
Vare: AD3LDG Modell: 55768Kryssreferanse: 3ZYN8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1-1 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55760 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 1/8 karbid | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-266NOK
KEO 55761 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 3/16 karbid | AD3LCZ 3ZYL3 557613 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-275NOK
KEO 55762 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 1/4 karbid | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-378NOK
KEO 55763 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 3/8 karbid | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "547NOK
KEO 55764 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 1/2 karbid | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"820NOK
KEO 55765 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 5/8 karbid | AD3LDD 3ZYN2 557655 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"1 161 NOK
KEO 55766 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 3/4 karbid | AD3LDE 3ZYN4 557663 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55768 Center Reamer 3 fløyter 90 grader 1 1/4 karbid
4 461 NOK / enhet