Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55766-TiALN Center Reamer 3 fløyter 90 grader 3/4 tialn | AD3LDP 3ZYR4

KEO 55766-TiALN Center Reamer 3 fløyter 90 grader 3/4 tialn

På lager
Vare: AD3LDP Modell: 55766-TiALNKryssreferanse: 3ZYR4
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
2 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.3 / 4 "
FinishTiAlN
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.1
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.1
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55760 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 1/8 karbid | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-266NOK
KEO 55761 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 3/16 karbid | AD3LCZ 3ZYL3 557613 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-275NOK
KEO 55762 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 1/4 karbid | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-378NOK
KEO 55763 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 3/8 karbid | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "547NOK
KEO 55764 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 1/2 karbid | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"820NOK
KEO 55765 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 5/8 karbid | AD3LDD 3ZYN2 557655 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"1 161 NOK
KEO 55766 Senterrømmer 3 fløyter 90 grader 3/4 karbid | AD3LDE 3ZYN4 557663 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55766-TiALN Center Reamer 3 fløyter 90 grader 3/4 tialn
2 010 NOK / enhet