Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55739-TiALN Forsenkningssett 5 stykker 1 fløyter 100 graders vinkel | AD6YHG 4CKE4

KEO 55739-TiALN Forsenkningssett 5 deler 1 fløyter 100 graders tialn

På lager
Vare: AD6YHG Modell: 55739-TiALNKryssreferanse: 4CKE4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsenkningssett
FinishTiAlN
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Antall stykker5
Størrelser inkludert1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.57
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
KEO 55739 Forsenkingsett 5 stk 1 fløyter 100 grader karbid | AD6YHF 4CKE3 55739ubestrøket5 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55739-TiALN Forsenkningssett 5 deler 1 fløyter 100 graders tialn
6 759 NOK / enhet