Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55707 Forsenkningsfløyter 1 grader 60 tommers karbid | AD1KXZ 3ZXW3

KEO 55707 Forsenking 1 fløyter 60 grader 1 tomme karbid

På lager
Vare: AD3KXZ Modell: 55707Kryssreferanse: 3ZXW4
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
2 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1"
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55700 Forsenkning 1 fløyter 60 grader 1/8 karbid | AD3KXR 3ZXV6 557001 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-248NOK
KEO 55701 Forsinkelse 1 fløyter 60 grader 3/16 karbid | AD3KXT 3ZXV7 557013 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-272NOK
KEO 55702 Forsinkelse 1 fløyter 60 graders 1/4 karbid | AD3KXU 3ZXV8 557021 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-360NOK
KEO 55703 Forsenkning 1 fløyter 60 grader 3/8 karbid | AD3KXV 3ZXV9 557033 / 8 "ubestrøket1.75 "3 / 8 "7 / 8 "549NOK
KEO 55704 Forsenkning 1 fløyter 60 grader 1/2 karbid | AD3KXW 3ZXW1 557041 / 2 "ubestrøket2"1 / 2 "1"788NOK
KEO 55705 Forsenkning 1 fløyter 60 grader 5/8 karbid | AD3KXX 3ZXW2 557055 / 8 "ubestrøket2.25 "5 / 8 "1"1 186 NOK
KEO 55706 Forsenkning 1 fløyter 60 grader 3/4 karbid | AD3KXY 3ZXW3 557063 / 4 "ubestrøket2.625 "3 / 4 "1.25 "1 645 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55707 Forsenking 1 fløyter 60 grader 1 tomme karbid
2 711 NOK / enhet