Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55524 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 3/8 kobolt | AD3KLE 3ZUN5

KEO 55524 Forsenk 6 fløyter 82 Grader 3/8 Kobolt

På lager
Vare: AD3KLE Modell: 55524Kryssref: 3ZUN5
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 8 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde7 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55520 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 1/8 kobolt | AD3KLA 3ZUN1 555201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-152NOK
KEO 55521 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 3/16 kobolt | AD3KLB 3ZUN2 555213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-181NOK
KEO 55522 Forsinker 6 fløyter 82 grader 1/4 kobolt | AD3KLC 3ZUN3 555221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-171NOK
KEO 55523 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 5/16 kobolt | AD3KLD 3ZUN4 555235 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "203NOK
KEO 55525 Forsinker 6 fløyter 82 grader 1/2 kobolt | AD3KLF 3ZUN6 555251 / 2 "2"1 / 4 "1"270NOK
KEO 55526 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 1/2 kobolt | AD3KLG 3ZUN7 555261 / 2 "2"3 / 8 "1"264NOK
KEO 55527 Forsinker 6 fløyter 82 grader 5/8 kobolt | AD3KLH 3ZUN8 555275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55524 Forsenk 6 fløyter 82 Grader 3/8 Kobolt
216NOK / enhet