Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55515 Forsenking 6 fløyter 60 grader 2 tommer kobolt | AD3KKC 3ZUJ7

KEO 55515 Forsenking 6 fløyter 60 grader 2 tommer kobolt

På lager
Vare: AD3KKC Modell: 55515Kryssreferanse: 3ZUJ7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.2"
FinishBright
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde3.75 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55500 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 1/8 kobolt | AD3KJL 3ZUH1 555001 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-153NOK
KEO 55501 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 3/16 kobolt | AD3KJM 3ZUH2 555013 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-135NOK
KEO 55502 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 1/4 kobolt | AD3KJN 3ZUH3 555021 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-169NOK
KEO 55503 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 5/16 kobolt | AD3KJP 3ZUH4 555035 / 16 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "206NOK
KEO 55504 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 3/8 kobolt | AD3KJQ 3ZUH5 555043 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "210NOK
KEO 55505 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 1/2 kobolt | AD3KJR 3ZUH6 555051 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"259NOK
KEO 55506 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 1/2 kobolt | AD3KJT 3ZUH7 555061 / 2 "Bright2"3 / 8 "1"256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55515 Forsenking 6 fløyter 60 grader 2 tommer kobolt
3 036 NOK / enhet