Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55380 Center Reamer 4 fløyter 90 grader 1 3/4 kobolt | AD3FCT 3YRF8

KEO 55380 Center Reamer 4 fløyter 90 grader 1 3/4 kobolt

På lager
Vare: AD3FCT Modell: 55380Kryssreferanse: 3YRF8
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
2 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1-3 / 4 "
FinishBright
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 55378 Center Reamer 4 fløyter 90 grader 1 1/4 kobolt | AD3FCQ 3YRF6 553781-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1 694 NOK
KEO 55379 Center Reamer 4 fløyter 90 grader 1 1/2 kobolt | AD3FCR 3YRF7 553791-1 / 2 "Bright2.875 "3 / 4 "2 267 NOK
KEO 55381 Center Reamer 4 fløyter 90 grader 2 tommer kobolt | AD3FCU 3YRF9 553812"Bright3.25 "3 / 4 "3 981 NOK
KEO 55378-TiN Center Reamer 4 fløyter 90 grader 1 1/4 Co Tin | AD3FCV 3YRG1 55378-TiN1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "2 022 NOK
KEO 55379-TiN Center Reamer 4 fløyter 90 grader 1 1/2 Co Tin | AD3FCW 3YRG2 55379-TiN1-1 / 2 "Tinn2.875 "3 / 4 "2 721 NOK
KEO 55380-TiN Center Reamer 4 fløyter 90 grader 1 3/4 Co Tin | AD3FCX 3YRG3 55380-TiN1-3 / 4 "Tinn3"3 / 4 "3 441 NOK
KEO 55381-TiN Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 2 Inch Co Tin | AD3FCY 3YRG4 55381-TiN2"Tinn3.25 "3 / 4 "4 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55380 Center Reamer 4 fløyter 90 grader 1 3/4 kobolt
2 868 NOK / enhet