Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53539-TIN forsenkesett 100 grader 5 stykker tinn | AG3TGR 33UU10

KEO 53539-TIN forsenkningssett 100 grader 5 stykker tinn

På lager
Vare: AG3TGR Modell: 53539-TINKryssreferanse: 33UU10
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
2 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinkelsett
FinishTinn
MaterialeKoboltstål
Antall fløyter0
Antall stykker5
Total lengde1-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8, 2-5/8"
Shank Dia.1/4, 1/4, 5/16, 3/8, 3/8"
Skaftlengdestandard
Størrelser inkludert5/16", 3/8", 1/2", 3/4, 1"
typenEnkeltfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
KEO 53508 Forsenkesett 60 grader 4 stykker kobolt | AG3TFY 33UT92 53508ubestrøket41-7/8, 1-7/8, 2, 2-1/2"1/4, 1/4, 5/16, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 5/8"1 228 NOK
KEO 53528 Forsenkesett 90 grader 4 stykker kobolt | AG3TFZ 33UT93 53528ubestrøket41-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 5/8"1 554 NOK
KEO 53538 Forsenkesett 100 grader 4 stykker kobolt | AG3TGP 33UU08 53538ubestrøket41-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 5/8"1 301 NOK
KEO 53539 Forsenkesett 100 grader 5 stykker kobolt | AG3TGQ 33UU09 53539ubestrøket51-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8, 2-5/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 3/4, 1"2 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53539-TIN forsenkningssett 100 grader 5 stykker tinn
2 635 NOK / enhet